Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS177014 Herst.-Nr.: 118730201 EAN: 4000817941455 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Ausstopfen und als Zwischenlage zum Schutz von kratzempfindlichen Oberflächen. Schützt und polstert Gläser, Porzellan und Keramik. Flexibel und anschmiegsam. Hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial. Lieferung in 2,5 kg Paketen mit ca. 250 Bogen. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 2,50 kg | Farbe: | natur | Format/Größe: | 50x75 cm | Grammatur: | 28 g/qm | Inhalt: | 250 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kraftpackpapier (Büro), Packpapierbogen (Büro), Packpapierrolle (Büro), Packseide (Büro) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 5,78* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 6,37* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 6,45* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 6,55* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,90* |
€ 6,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Nips Ordnungssysteme 104012109 | € 1,06* | € 1,26 | Zubehör | | | Nips Ordnungssysteme 104017109 | € 5,26* | € 6,26 | Zubehör | | | Nips Ordnungssysteme 139701227 | € 52,65* | € 62,65 | Zubehör | | | Nips Ordnungssysteme 139702227 | € 58,93* | € 70,13 | Zubehör | | | Nips Ordnungssysteme 139708228 | € 4,62* | € 5,50 | Zubehör | | | Nips Ordnungssysteme 140795201 | € 3,71* | € 4,41 |
|  |  |
|
 |
|
|