Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS167660 Herst.-Nr.: 1971-23 EAN: 4005546104027 |
| |
|
|  |  |
 | Art. 1970-23 gefüllt mit First Aid Kit L (DIN 13 164).
Bitte beachten Sie:
Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt. Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | DIN 13164 | Farbe: | silber | Format/Größe: | Maße: 28,0 x 30,2 x 11,8cm (HxBxT) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erste Hilfe Pflaster, Erste-Hilfe-Schrank, Erstehilfekoffer, Hilfeschrank, Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medizinschrank, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Sanitätsschrank, Verbandschrank, Verbandskoffer, Verbandsschrank, Wundpflaster, Betriebs-Verbandskasten, Betri, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Heftpflaster, Wundpflaster (auslaufend) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 60,58* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 72,26* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 73,09* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 73,13* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 77,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 21,63* | € 25,74 | Ähnlich | | | | € 6,73* | € 8,01 | Ähnlich | | | | € 74,39* | € 88,52 | Ähnlich | | | | € 56,68* | € 67,45 | Ähnlich | | | | € 23,87* | € 28,41 | Ähnlich | | | | € 14,90* | € 17,73 | Ähnlich | | | | € 98,52* | € 117,24 | Ähnlich | | | | € 7,17* | € 8,53 | Ähnlich | | | | € 21,71* | € 25,83 | Ähnlich | | | | € 12,94* | € 15,40 | Ähnlich | | | | € 6,31* | € 7,51 | Ähnlich | | | | € 4,76* | € 5,66 | Ähnlich | | | | € 16,52* | € 19,66 | Ähnlich | | | | € 10,25* | € 12,20 | Ähnlich | | | | € 2,20* | € 2,62 | Ähnlich | | | | € 2,88* | € 3,43 | Ähnlich | | | | € 2,36* | € 2,81 | Ähnlich | | | | € 3,40* | € 4,05 | Ähnlich | | | | € 2,87* | € 3,42 | Ähnlich | | | | € 2,33* | € 2,77 | Ähnlich | | | | € 2,08* | € 2,48 | Ähnlich | | | | € 3,48* | € 4,14 | Ähnlich | | | | € 2,13* | € 2,53 | Ähnlich | | | | € 2,75* | € 3,27 | Ähnlich | | | | € 2,75* | € 3,27 | Ähnlich | | | | € 2,75* | € 3,27 | Ähnlich | | | | € 2,75* | € 3,27 | Ähnlich | | | | € 18,87* | € 22,46 | Ähnlich | | | | € 30,42* | € 36,20 | Ähnlich |  | | | € 71,12* | € 84,63 | Ähnlich |  | | | € 102,42* | € 121,88 | Ähnlich | | | | € 3,45* | € 4,11 | Ähnlich | | | | € 2,80* | € 3,33 | Ähnlich | | | | € 58,54* | € 69,66 | Ähnlich | | | | € 74,36* | € 88,49 | Ähnlich |  | | | € 394,00* | € 468,86 | Ähnlich | | | | € 91,67* | € 109,09 | Ähnlich | | | | € 49,16* | € 58,50 | Ähnlich | | | | € 40,75* | € 48,49 |
|  |  |
|
 |
|
|