Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B-COMBI+ Verkettungsplatte 90°/72857204 H28xB800xT800 mm Kirschbaum NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
B-COMBI+ Verkettungsplatte 72857204
Artikel-Nr.:  347-PBS147896
Hersteller:  B-Combi+
Herst.-Nr.:  72857204
EAN:  4025157543848
Verkettungsplatte 90° mit Laschen, drehbar.

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:Kirschbaum NB
    Format/Größe:H28xB800xT800 mm
    ... > 4Office > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Möbelprogramme
    Weitere Suchbegriffe: Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Sternelement (Verkettungselement), Trapezelement (Verkettungselement), Winkelplatte (Verkettungselement), Einhängeplatte (Verkettungselement), Dreieckelement (Büroeinrichtung), Rautenelement (Verkettungselement), Pentagonalplatte (Verkettungselement), Fünfeckelement (Verkettungselement), Quadratelement (Verkettungselement), Kreissegment (Büroeinrichtung)
    Angebote (8)
    Versand
    Netto
    ^
    LBE 4 Tage Frei Haus € 62,79*
    BueroXtra 28 Tage € 4,50* € 64,00*
    Rochaden 10 Tage € 5,50* € 65,01*
    eOfficeProcure 28 Tage € 4,50* € 65,45*
    4Office 12 Tage € 4,95* € 66,03*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  66,03* €  78,58 pro Stück
    ab 2 Stück €  65,67* €  78,15 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:12 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    B-COMBI+ 2 Verkettungsplatte 90°/72857201 H28xB800xT800 mm Ahorn NB hell
    B-Combi+
    72857201
    € 68,70* € 81,75
    Ähnlich
    B-COMBI+ 4 Verkettungsplatte 90°/72857202 H28xB800xT800 mm Buche NB mittel
    B-Combi+
    72857202
    € 68,70* € 81,75
    Ähnlich
    B-COMBI+ Verkettungsplatte 90°/72857204 H28xB800xT800 mm Kirschbaum NB
    Wellemöbel
    72857204
    € 65,45* € 77,89
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG