Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS141324 Herst.-Nr.: 1822 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit Bedientaste für Start, Sto
Bitte beachten Sie:
Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt. Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiss | Gewicht: | 27 kg | Größe: | 497x398x793 mm | Schnittart: | 1,9 x 15 mm Partikelschnitt | Schnittleistung 70 g/qm: | 11 - 13 Blatt | Schnittleistung 80 g/qm: | 9 - 11 Blatt | Sicherheitsstufe: | 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 508,30* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 508,49* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 508,63* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 508,98* |  |  |  | 4Office | 9 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 514,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 332,95* | € 396,21 | Ähnlich | | | | € 68,46* | € 81,47 | Ähnlich | | | | € 691,48* | € 822,86 | Ähnlich | | | | € 584,92* | € 696,05 | Ähnlich | | | | € 584,92* | € 696,05 | Ähnlich | | | | € 224,80* | € 267,51 | Ähnlich | | | | € 171,69* | € 204,31 | Ähnlich |  | | | € 508,30* | € 604,88 | Ähnlich |  | | | € 711,74* | € 846,97 | Ähnlich |  | | | € 617,72* | € 735,09 | Ähnlich |  | | | € 690,02* | € 821,12 | Ähnlich |  | | | € 617,72* | € 735,09 | Ähnlich | | | | € 368,10* | € 438,04 | Ähnlich | | | | € 313,18* | € 372,68 | Ähnlich | | | | € 313,18* | € 372,68 | Ähnlich | | | | € 398,65* | € 474,39 | Ähnlich | | | | € 388,67* | € 462,52 | Ähnlich | | | | € 327,45* | € 389,67 | Ähnlich | | | | € 489,92* | € 583,00 | Ähnlich | | | | € 424,48* | € 505,13 | Ähnlich | | | | € 424,48* | € 505,13 |
|  |  |
|
 |
|
|