Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SECURIO B24


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
HSM Shredder Securio B24 1782111
Artikel-Nr.:  347-PBS140558
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1782
EAN:  k.A.
Mit Bedientaste für Start, Sto

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    weiss
    Gewicht:
    20,5 kg
    Größe:
    395 x 317 x 605
    Schnittart:
    1,9 x 15 mm Partikelschnitt
    Schnittleistung 70 g/qm:
    11 - 13 Blatt
    Schnittleistung 80 g/qm:
    9 - 11 Blatt
    Sicherheitsstufe:
    4
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    ... > 4Office > Sonstige Artikel > Zusatzartikel
    Weitere Suchbegriffe: Büroaktenverichter, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter
    Angebote (9)
    Versand
    Netto
    ^
    12 Tage
    € 6,00*
    € 398,65*
    12 Tage
    Frei Haus
    € 400,01*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 401,39*
    1 Tag
    Frei Haus
    € 401,79*
    4Office
    9 Tage
    Frei Haus
    € 403,24*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 403,24*
    € 479,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 398,02*
    € 473,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 397,89*
    € 473,49
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 397,82*
    € 473,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 394,85*
    € 469,87
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:9 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    HSM
    1190
    € 98,10*
    € 116,74
    Ähnlich
    HSM
    1188
    € 131,66*
    € 156,68
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2420
    € 795,00*
    € 946,05
    Ähnlich
    Acco
    2102023
    € 29,90*
    € 35,58
    Ähnlich
    Acco
    2102020
    € 19,90*
    € 23,68
    Ähnlich
    HSM
    1833
    € 360,29*
    € 428,75
    Ähnlich
    HSM
    1830
    € 291,97*
    € 347,44
    Ähnlich
    HSM
    1832
    € 369,21*
    € 439,36
    Ähnlich
    HSM
    1783
    € 393,01*
    € 467,68
    Ähnlich
    Fellowes
    36603-72
    € 111,52*
    € 132,71
    Ähnlich
    Fellowes
    3011501
    € 101,93*
    € 121,30
    Ähnlich
    Fellowes
    36170-72
    € 153,48*
    € 182,64
    Ähnlich
    Dahle
    71-00.01.20090
    € 146,45*
    € 174,28
    Ähnlich
    Dahle
    71-00.01.20092
    € 221,44*
    € 263,51
    Ähnlich
    Fellowes
    34190-01
    € 217,92*
    € 259,32
    Ähnlich
    Fellowes
    3719001
    € 236,53*
    € 281,47
    Ähnlich
    Rexel
    2101829EU
    € 72,64*
    € 86,44
    Ähnlich
    HSM
    1782
    € 401,39*
    € 477,65
    Ähnlich
    HSM
    1780
    € 330,64*
    € 393,46
    Ähnlich
    HSM
    1822
    € 508,30*
    € 604,88
    Ähnlich
    HSM
    1820
    € 424,15*
    € 504,74
    Ähnlich
    HSM
    1842
    € 709,75*
    € 844,60
    Ähnlich
    HSM
    1015113
    € 10.170,99*
    € 12.103,48
    Ähnlich
    HSM
    1528114
    € 955,14*
    € 1.136,62
    Ähnlich
    HSM
    1531014
    € 3.035,57*
    € 3.612,33
    Ähnlich
    HSM
    1000720
    € 20,94*
    € 24,92
    Ähnlich
    HSM
    1000721
    € 25,16*
    € 29,94
    Ähnlich
    HSM
    1000722
    € 35,48*
    € 42,22
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG