Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter IDEAL 2603, 4mm 26034111


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Aktenvernichter IDEAL 2603, 4mm
Artikel-Nr.:  347-PBS138772
Hersteller:  Ideal
Herst.-Nr.:  26034111
EAN:  4019364597114


Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel wird direkt ab Werk an Sie verschickt.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 30 Tagen betragen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    4 mm
    Farbe:
    Perlgrau
    Größe:
    4 mm
    ... > 4Office > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
    Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Büroaktenverichter, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter
    Angebote (9)
    Versand
    Netto
    ^
    5 Tage
    € 6,00*
    € 575,50*
    14 Tage
    Frei Haus
    € 577,11*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 617,76*
    4Office
    9 Tage
    Frei Haus
    € 617,95*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 618,89*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 617,95*
    € 735,36
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:9 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Dahle
    30104
    € 206,80*
    € 246,09
    Ähnlich
    Ideal
    23609111
    € 350,10*
    € 416,62
    Ähnlich
    Ideal
    24039111
    € 390,08*
    € 464,20
    Ähnlich
    Krug & Priester
    24044111
    € 420,37*
    € 500,24
    Ähnlich
    Krug & Priester
    24041111
    € 472,92*
    € 562,77
    Ähnlich
    Krug & Priester
    24049111
    € 472,92*
    € 562,77
    Ähnlich
    Krug & Priester
    25014111
    € 507,95*
    € 604,46
    Ähnlich
    Krug & Priester
    25011111
    € 502,61*
    € 598,11
    Ähnlich
    Krug & Priester
    25019111
    € 502,61*
    € 598,11
    Ähnlich
    Krug & Priester
    25034111
    € 547,98*
    € 652,10
    Ähnlich
    Krug & Priester
    25031111
    € 537,42*
    € 639,53
    Ähnlich
    Krug & Priester
    25039111
    € 537,42*
    € 639,53
    Ähnlich
    k.A.
    26031111
    € 1.067,77*
    € 1.270,65
    Ähnlich
    Ideal
    26039111
    € 682,07*
    € 811,66
    Ähnlich
    Krug & Priester
    26037111
    € 1.203,16*
    € 1.431,76
    Ähnlich
    Ideal
    31034111
    € 693,31*
    € 825,04
    Ähnlich
    Ideal
    38034111 4MM
    € 820,12*
    € 975,94
    Ähnlich
    Ideal
    38034111 2X15MM
    € 915,24*
    € 1.089,14
    Ähnlich
    Ideal
    38039111
    € 901,45*
    € 1.072,73
    Ähnlich
    Ideal
    31031111
    € 855,96*
    € 1.018,59
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2127
    € 619,00*
    € 736,61
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2239C2
    € 1.099,00*
    € 1.307,81
    Ähnlich
    Krug & Priester
    1324C4
    € 439,00*
    € 522,41
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2239C4
    € 1.099,00*
    € 1.307,81
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2127C4
    € 699,00*
    € 831,81
    Ähnlich
    Acco
    2101826
    € 47,50*
    € 56,53
    Ähnlich
    Acco
    2101828
    € 59,00*
    € 70,21
    Ähnlich
    Krug & Priester
    10310000
    € 37,59*
    € 44,73
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG