Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NIPS Packseide/118723201 50x75 cm natur 1,25 kg 28 g/qm Inh.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
NIPS Packseide 118723201 natur
Artikel-Nr.:  347-PBS117212
Hersteller:  Nips Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:  118723201
EAN:  4000817944111
Zum Ausstopfen und als Zwischenlage zum Schutz von kratzempfindlichen Oberflächen. Schützt und polstert Gläser, Porzellan und Keramik. Flexibel und anschmiegsam. Hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial. Lieferung in 1,25 kg Paketen mit ca. 125 Bogen .

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:1,25 kg
    Farbe:natur
    Format/Größe:50x75 cm
    Grammatur:28 g/qm
    Inhalt:125
    ... > 4Office > Verpacken und Versenden > Versandmaterial
    Weitere Suchbegriffe: Seidenpackpapier, TK-Anlage, Einpackpapier, Einpackpapiere,, Kraftpackpapier (Büro), Packpapierbogen (Büro), Packpapierrolle (Büro), Packseide (Büro)
    Angebote (13)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    B2B-Discount 2 Tage pro Paket € 7,50* € 3,47*
    Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 3,86*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 3,90*
    BueroXtra 2 Tage pro Paket € 4,50* € 3,91*
    buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 3,95*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  3,90* €  4,64 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Nips Kantenschutzprofil/104012109 50/50 mm blau
    Nips Ordnungssysteme
    104012109
    € 1,07* € 1,27
    Zubehör
    Nips Kantenschutzprofil/104017109 blau
    Nips Ordnungssysteme
    104017109
    € 5,38* € 6,40
    Zubehör
    Nips SOFT-FILL/140795201 natur
    Nips Ordnungssysteme
    140795201
    € 3,62* € 4,31
    Zubehör
    Packpapierrolle 75cmx250m braun gerippt NATRONHALTIG (139701227)
    Nips Ordnungssysteme
    139701227
    € 42,02* € 50,00
    Zubehör
    Packpapierrolle 90cmx250m braun gerippt NATRONHALTIG (139702227)
    Nips Ordnungssysteme
    139702227
    € 49,12* € 58,45
    Zubehör
    Wellpappe-Rolle 70cmx5m (139708228)
    Nips Ordnungssysteme
    139708228
    € 4,58* € 5,45
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG