Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS089035 Herst.-Nr.: 15071713 EAN: 5000394038202 |
| |
|
|  |  |
 | Duracell Plus 9V/6LR61/MN1604/9-Volt Hochleistungs-Alkaline-Batterie speziell für den täglichen Gebrauch. 7 Jahre lagerfähig. Mit Gerätschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 9 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Extrem lange Lebensdauer Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 9 V-Block | Inhalt: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Duracell, Mono Batterie, Zweckform, Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Knopfzelle, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Akku-Pack (Gerät), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Trockenbatterie, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 2,78* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,46* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,73* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,50* |
€ 4,19* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 4,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|