Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canson Skizzenrolle/12103 0,375x20m transparent 40/45g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Canson Skizzenrol. 40/45g 37,5x20m 12103
Artikel-Nr.:  347-PBS063551
Hersteller:  Canson
Herst.-Nr.:  12 103
EAN:  3148950121035
Skizzenrolle aus echtem Transparentpapier mit 40/45g. 37,5 cm breit und 20 m lang.

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:Rolle
    Farbe:transparent
    Format/Größe:0,375x20m
    Grammatur:40/45g
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    ... > 4Office > Technischer Zeichen- und Grafikbedarf > Transparent & Millimeterpapiere
    Weitere Suchbegriffe: Grafikkarton, Hintergrundkarton, Illustrationskarton, Lichtpauspapier, Malkarton, Pauspapier, Pergamentpapier, Präsentationskarton, Reinzeichnungskarton, Schulzeichenkarton, Skizzenpapier, Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Transparent-zeichenkarton, Transparentpapier, Universalzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapierrolle, Transparentpapierrollen, Zeichenrollen, Transparentpapier strukturiert, Transparent-Skizzierpapier, Skizzierpapier transparent, Skizzenpapier transparent (Zeichnen), Transparentkarton (Zeichnen), Entwurfpapier transparent, Transparentpapier (Zeichnen), Zeichenpapier transparent, Transparent-Zeichenkarton, Zeichenkarton transparent, Transparentpapier farbig
    Angebote (9)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,39*
    buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 6,40*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 6,48*
    eOfficeProcure 2 Tage pro Rolle € 7,50* € 6,99*
    Buero_komplett 2 Tage pro Rolle € 5,90* € 7,18*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  6,48* €  7,71 pro Stück
    ab 6 Stück €  6,41* €  7,63 pro Stück
    ab 10 Stück €  6,38* €  7,59 pro Stück
    ab 12 Stück €  6,34* €  7,54 pro Stück
    ab 18 Stück €  6,30* €  7,50 pro Stück
    ab 20 Stück €  6,27* €  7,46 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Canson Entwurfblöcke unbedruckt/17510 A4 80/85g/qm Inh.50 Blatt
    Canson
    17 510
    € 4,42* € 5,26
    Ähnlich
    Canson Entwurfblöcke unbedruckt/17511 A3 80/85g/qm Inh.50 Blatt
    Canson
    17 511
    € 8,31* € 9,89
    Ähnlich
    Canson Entwurfblöcke unbedruckt/17512 A4 90/95g/qm Inh.50 Blatt
    Canson
    17 512
    € 4,96* € 5,90
    Ähnlich
    Canson Entwurfblöcke unbedruckt/17513 A3 90/95g/qm Inh.50 Blatt
    Canson
    17 513
    € 9,59* € 11,41
    Ähnlich
    Canson Entwurfblöcke unbedruckt/17516 A4 110/115g/qm Inh.50 Blatt
    Canson
    17 516
    € 6,51* € 7,75
    Ähnlich
    Canson Entwurfblöcke unbedruckt/17517 A3 110/115g/qm Inh.50 Blatt
    Canson
    17 517
    € 12,70* € 15,11
    Ähnlich
    CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A3, 72 g/qm (6 7111)
    Arjo Wiggins
    6 7111
    € 11,57* € 13,77
    Ähnlich
    CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A3, 80 g/qm (67 503)
    Arjo Wiggins
    67 503
    € 5,37* € 6,39
    Ähnlich
    CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A3, 90 g/qm, 50 Blatt (67 109)
    Arjo Wiggins
    67 109
    € 11,57* € 13,77
    Ähnlich
    CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A4, 72 g/qm, 50 Blatt (67 107)
    Arjo Wiggins
    67 107
    € 6,04* € 7,19
    Ähnlich
    CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A4, 80 g/qm (67 501)
    Arjo Wiggins
    67 501
    € 2,92* € 3,47
    Ähnlich
    CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A4, 90 g/qm, 50 Blatt (67 106)
    Arjo Wiggins
    67 106
    € 6,04* € 7,19
    Ähnlich CANSON Poster-Papier, 600 x 800 mm, farbig sortiert (4691000)
    Arjo Wiggins
    4691000
    € 61,42* € 73,09
    Ähnlich Canson Skizzenrolle 33cmx50m/1132502 45/45g
    Canson
    1132502
    € 7,17* € 8,53
    Ähnlich
    Canson Skizzenrolle/12103 0,375x20m transparent 40/45g
    Canson
    12103
    € 6,99* € 8,32
    Ähnlich
    Canson Zeichenpapier Bogen/17119 A4 90/95g/qm Inh.100
    Canson
    17 119
    € 8,13* € 9,67
    Ähnlich
    Canson Zeichenpapier Bogen/17120 A4 110/115g/qm Inh.100
    Canson
    17 120
    € 10,83* € 12,89
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, (B)29,7 mm x (L)20 m, hochtransparent (5012141)
    Canson
    12 141
    € 5,65* € 6,72
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, (B)750 mm x (L)20 m, hochtransparent (5012127)
    Canson
    12 127
    € 15,55* € 18,50
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, (B)750 mm x (L)20 m, hochtransparent (5012137)
    Canson
    12 137
    € 25,10* € 29,87
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, (B)900 mm x (L)20 m, hochtransparent (5012128)
    Canson
    12 128
    € 18,03* € 21,46
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, (B)900 mm x (L)20 m, hochtransparent (5012138)
    Canson
    12 138
    € 23,71* € 28,21
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 110/115 g/qm (11 126)
    Arjo Wiggins
    11 126
    € 135,05* € 160,71
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 110/115 g/qm (11 632)
    Arjo Wiggins
    11 632
    € 19,72* € 23,47
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 90/95 g/qm (11 125)
    Arjo Wiggins
    11 125
    € 104,08* € 123,86
    Ähnlich
    CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 90/95 g/qm (11 622)
    Arjo Wiggins
    11 622
    € 15,24* € 18,14
    Ähnlich
    Skizzenpapier Rolle 33cmx50m 40/45g transparent (D59879)
    Canson
    D59879
    € 8,02* € 9,54
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG