Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS059400 Herst.-Nr.: 7003/36 EAN: 4033874059405 |
| |
|
|  |  |
 | Regal, 3 Ordnerhöhen, 2 Böden, 4 Gleiter.
Bitte beachten Sie:
Der Artikel wird direkt ab Werk an Sie verschickt. Die Lieferzeit kann bis zu 30 Tagen betragen. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 3OH | Farbe: | buche | Format/Größe: | H109xB40xT40 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Büroregal, Cash, Möbelprogramme, Ordnerregal, Regal, Regale, Schränke, Registratur-Theke, Registratur-Regal, Regal im Leistensystem, Stehsammler-Regal, Pendelregistratur-Regal, Ordner-Regal, Ordner-Theke, Stehsammler-Theke |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,95* |
€ 95,09* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 95,98* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 102,96* |  |  |  | | 28 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 103,48* |  |  |  | | 28 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 103,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 75,48* | € 89,82 | Ähnlich | | | | € 94,48* | € 112,43 | Ähnlich | | | | € 93,41* | € 111,16 | Ähnlich | | | | € 93,41* | € 111,16 | Ähnlich | | | | € 88,54* | € 105,36 | Ähnlich | | | | € 88,54* | € 105,36 | Ähnlich | | | | € 122,72* | € 146,04 | Ähnlich | | | | € 122,72* | € 146,04 | Ähnlich | | | | € 95,98* | € 114,22 | Ähnlich | | | | € 194,85* | € 231,87 | Ähnlich | | | | € 194,85* | € 231,87 | Ähnlich | | | | € 127,93* | € 152,24 | Ähnlich | | | | € 127,93* | € 152,24 | Ähnlich | | | | € 193,07* | € 229,75 | Ähnlich | | | | € 223,67* | € 266,17 | Ähnlich | | | | € 254,32* | € 302,64 | Ähnlich | | | | € 203,27* | € 241,89 | Ähnlich | | | | € 233,91* | € 278,35 | Ähnlich | | | | € 257,47* | € 306,39 | Ähnlich | | | | € 138,15* | € 164,40 | Ähnlich | | | | € 231,21* | € 275,14 | Ähnlich | | | | € 94,49* | € 112,44 | Ähnlich | | | | € 94,49* | € 112,44 | Ähnlich | | | | € 109,23* | € 129,98 | Ähnlich | | | | € 109,23* | € 129,98 | Ähnlich | | | | € 158,21* | € 188,27 | Ähnlich | | | | € 158,21* | € 188,27 | Ähnlich | | | | € 140,88* | € 167,65 | Ähnlich | | | | € 140,88* | € 167,65 | Ähnlich | | | | € 156,73* | € 186,51 | Ähnlich | | | | € 158,24* | € 188,31 | Ähnlich | | | | € 40,00* | € 47,60 | Ähnlich | | | | € 50,58* | € 60,19 | Ähnlich | | | | € 56,29* | € 66,99 |
|  |  |
|
 |
|
|