Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS057582 Herst.-Nr.: LP715 EAN: 4004360997303 |
| |
|
|  |  |
 | PC-beschriftbare Hängeschilder, Format 27 x 40 mm, für Preis- und Warenauszeichnung, mit Aufhängeloch. Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten. Stabiler weißer Karton, 200 g, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer. Inkl. Beschriftungs-Software mit Barcode-Erstellung (für Windows 95/98/2000/NT/ME/XP). Tipp: Anschießpistole und Nylonfäden zum Befestigen der Schilder gibt's im Sigel Sortiment. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Spezialkarton (Ink/Laser/Copy) | Farbe: | weiß | Format/Größe: | 27x 40 mm (A4) | Grammatur: | 200 g | Inhalt: | 1470 ST=30 BL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anschießpistolen, Preisauszeichnungsetiketten, Warenauszeichnungsetiketten, Stückwaren-Anhänger, Preis-Anhängeschild, Auszeichnungs-Schild, Konfektionsanhänger, Preis-Hängeschild, Warenauszeichnungsschild (Anhänger), Warenauszeichnungs-Schild (Anhänger), Colli-Anhänger, Preisschild (Anhänger) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 15,06* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 15,09* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 15,31* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 15,33* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 15,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 3,88* | € 4,62 | Ähnlich | | | | € 4,32* | € 5,14 | Ähnlich | | | | € 4,59* | € 5,46 | Ähnlich | | | | € 13,09* | € 15,58 | Ähnlich | | | | € 11,39* | € 13,55 | Ähnlich | | | | € 5,89* | € 7,01 | Ähnlich | | | | € 15,31* | € 18,22 | Ähnlich | | | | € 15,43* | € 18,36 | Ähnlich | | | | € 15,90* | € 18,92 | Ähnlich | | | | € 9,75* | € 11,60 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 7,38* | € 8,78 | Ähnlich |  | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich |  | | | € 7,38* | € 8,78 | Ähnlich |  | | | € 6,78* | € 8,07 | Ähnlich |  | | | € 12,32* | € 14,66 | Ähnlich | | | | € 6,71* | € 7,98 | Ähnlich | | | | € 11,53* | € 13,72 | Ähnlich |  | | | € 10,66* | € 12,69 | Ähnlich |  | | | € 10,54* | € 12,54 | Ähnlich |  | | | € 10,69* | € 12,72 | Ähnlich | | | | € 26,61* | € 31,67 | Ähnlich | | | | € 9,43* | € 11,22 | Ähnlich | | | | € 11,76* | € 13,99 | Ähnlich | | | | € 11,76* | € 13,99 | Ähnlich | | | | € 16,19* | € 19,27 | Ähnlich | | | | € 23,31* | € 27,74 | Ähnlich | | | | € 27,25* | € 32,43 | Ähnlich | | | | € 67,42* | € 80,23 | Ähnlich | | | | € 25,44* | € 30,27 |
|  |  |
|
 |
|
|