Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS054594 Herst.-Nr.: CP 42.01 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ------------------- für den Markt: D / L / A --------------- weiß, für Versand von 1 CD im JewelCase + Begleitschreiben, Innenmaße: (B)225 x (T)125 x (H)12 mm Außenmaße: (B)228 x (T)128 x (H)16 mm gepackt zu 20 Stück (CP 42.01) Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit Fenster | Inhalt: | 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Versandtasche, CDVersandbox, Dinkhauser, Versandtasche, CD-Verpackungen, Disketten-Versandhülle, DVD-Versandkuvert, DVD-Luftpolstertasche, Disketten-Versandkuvert, DVD-Kartonbrief, CD-Kartonbrief, DVD-Versandbox, Disketten-Versandtasche, CD-Luftpolstertasche, DVD-Versandhülle, CD-Versandkuvert, DVD-Versandtasche, Disketten-Luftpolstertasche, Dauerversandtasche für Datenträger |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 20 |  |  |
€ 6,00* |
€ 0,35* |  |  |  | 4Office | |  |  | 20 |  |  | € 4,95* | € 0,35* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 20 |  |  |
€ 4,95* |
€ 0,35* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 0,35* |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 0,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Vergleichspreis: 20 Stück für € 7,00* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 267,00* | € 317,73 | Ähnlich | | | | € 7,00* | € 8,33 | Ähnlich |  | | | € 3,58* | € 4,26 | Ähnlich |  | | | € 78,00* | € 92,82 | Ähnlich | | | BDF Beiersdorf 59090-00005 | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | BDF Beiersdorf 59840-00005 | € 2,54* | € 3,02 | Ähnlich | | | BDF Beiersdorf 59880-00005 | € 2,67* | € 3,18 | Ähnlich | | | BDF Beiersdorf 59841-00005 | € 1,62* | € 1,93 | Ähnlich | | | | € 0,85* | € 1,01 | Ähnlich | | | | € 0,56* | € 0,67 | Ähnlich | | | | € 0,54* | € 0,64 | Ähnlich |  | | | € 0,35* | € 0,42 | Ähnlich | | | | € 0,27* | € 0,32 | Ähnlich | | | | € 0,38* | € 0,45 | Ähnlich | | | | € 0,42* | € 0,50 | Ähnlich | | | | € 0,45* | € 0,54 | Ähnlich | | | | € 0,51* | € 0,61 | Ähnlich | | | | € 0,56* | € 0,67 | Ähnlich | | | | € 0,68* | € 0,81 | Ähnlich | | | | € 0,94* | € 1,12 | Ähnlich | | | | € 0,51* | € 0,61 | Ähnlich | | | | € 0,60* | € 0,71 | Ähnlich | | | | € 0,63* | € 0,75 | Ähnlich | | | | € 0,69* | € 0,82 | Ähnlich | | | | € 0,77* | € 0,92 | Ähnlich | | | | € 0,84* | € 1,00 | Ähnlich | | | | € 0,90* | € 1,07 | Ähnlich | | | | € 1,02* | € 1,21 | Ähnlich | | | | € 1,12* | € 1,33 |
|  |  |
|
 |
|
|