Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

C+P offene Garderobe schmal/80710-00 H195xB143xT48 cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
C+P offene Garderobe grau 80710-00
Artikel-Nr.:  347-PBS050231
Hersteller:  C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:  80710-00
EAN:  k.A.
Garderobe, aus 2 Schränken mit je 5 schmalen Fächern, Kopfboden, Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, Schuhrost, H195 x B143 x T48 cm.

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel wird direkt ab Werk an Sie verschickt.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tagen betragen.
  • Der Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:2 Schränke x 5 Fächer (schmal)
    Farbe:lichtgrau
    Format/Größe:H195xB143xT48 cm
    ... > 4Office > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Garderoben
    Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, Garderoben, Garderobenschränke, Reihengarderobe
    Angebote (7)
    Versand
    Netto
    ^
    B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 562,94*
    BueroXtra 28 Tage € 4,50* € 656,51*
    eOfficeProcure 28 Tage Frei Haus € 699,77*
    4Office 12 Tage Frei Haus € 705,90*
    mcbuero 28 Tage Frei Haus € 729,54*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  705,90* €  840,02 pro Stück
    ab 2 Stück €  702,12* €  835,52 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:12 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    C+P offene Garderobe breit/82710-00 H195xB187xT48 cm enzianblau
    C+P Möbelsysteme
    82710-00
    € 696,44* € 828,76
    Ähnlich
    C+P offene Garderobe breit/82710-00 H195xB187xT48 cm lichtgrau
    C+P Möbelsysteme
    82710-00
    € 695,35* € 827,47
    Ähnlich
    C+P offene Garderobe schmal/80700-00 H195xB74xT48 cm enzianblau
    C+P Möbelsysteme
    80700-00
    € 449,78* € 535,24
    Ähnlich
    C+P offene Garderobe schmal/80710-00 H195xB143xT48 cm enzianblau
    C+P Möbelsysteme
    80710-00
    € 706,26* € 840,45
    Ähnlich
    Garderobe offen 1 Schrank HxBxT 195x143x48cm lichtgrau (X80700-00)
    C+P Möbelsysteme
    X80700-00
    € 467,51* € 556,34
    Ähnlich
    Garderobe offen 2 Schränke HxBxT 195x187x48cm lichtgrau (X82710-00)
    C+P Möbelsysteme
    X82710-00
    € 721,51* € 858,60
    Ähnlich Garderobenleiste m. 2 Haken weiss 315x58x99mm HEWI
    k.A.
    80290200
    € 89,15* € 106,09
    Ähnlich Garderobenschrank 6 OH Ahorn D. 80 cm breit Sock.210
    Steelcase
    7D613GOAD
    € 392,18* € 466,69
    Ähnlich Garderobenschrank Drehriegelv. grau 600x500x1750 5Fächer
    Kind
    534221
    € 236,06* € 280,91
    Ähnlich Garderobenschrank grün ral 6011
    C+P Möbelsysteme
    8071000GN
    € 587,17* € 698,73
    Ähnlich Garderobenschrank l´grau RAL7035
    C+P Möbelsysteme
    8073020
    € 984,75* € 1.171,85
    Ähnlich Garderobenschrank offen 5 Pers 1950x740x480 RAL 7035
    C+P Möbelsysteme
    8070000
    € 312,45* € 371,82
    Ähnlich Garderobenschrank RAL7035
    C+P Möbelsysteme
    832020
    € 209,86* € 249,73
    Ähnlich Garderobenschrank RAL7035
    C+P Möbelsysteme
    8073000
    € 706,81* € 841,10
    Ähnlich Garderobenschrank S200 Classic li.grau 180x119x50 4 Abt
    Corporate Express
    2552870
    € 323,92* € 385,46
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG