Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Avery Laser-Etiketten QuickPeel/L7160-40 63,5x38,1 mm weiß runde Ecken Inh.840


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Avery Laser Etiketten VE840 L7160-40
Artikel-Nr.:  347-PBS042422
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  L7160-40
EAN:  4004182235201
QuickPeel Adress-Etiketten mit Abziehhilfe auf 40 Blatt für Laserdrucker.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    runde Ecken
    Etikettenträger:
    auf A4-Bogen
    Farbe:
    weiß
    Form:
    abgerundete Ecken
    Format/Größe:
    63,5x38,1 mm
    Grammatur:
    Adress-Etikett für C6 Kuverts
    Inhalt:
    840
    Klebung:
    selbstklebend
    Material:
    Papier
    ... > 4Office > Verpacken und Versenden > Adress- / Frankieretiketten
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Druckeretiketten, Geschäftsetikett, Haftetikett, Laseretiketten, Namensetikett, Zweckform, Etiketten, Laser-Etiketten, Pickerl, Haftetik, Namensetikett (Absenderetikett), Rollen-Adressetikett, Endlos-Adressetikett, Adressetikett, Motiv-Namensetikett (Absenderetikett), Absenderetikett
    Angebote (17)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    pro Paket
    € 7,50*
    € 13,16*
    2 Tage
    pro Paket
    € 7,50*
    € 13,16*
    1 Tag
    pro Stück
    € 6,00*
    € 13,52*
    4Office
    pro Stück
    € 4,95*
    € 13,81*
    2 Tage
    pro Paket
    € 7,50*
    € 14,37*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Sigel
    AS600
    € 6,58*
    € 7,83
    Ähnlich
    Zweckform
    L716040
    € 13,16*
    € 15,66
    Ähnlich
    Zweckform
    R5015
    € 12,70*
    € 15,11
    Ähnlich
    Herma
    4433
    € 8,58*
    € 10,21
    Ähnlich
    Herma
    4442
    € 7,58*
    € 9,02
    Ähnlich
    Zweckform
    L7160X-100
    € 32,32*
    € 38,46
    Ähnlich
    Zweckform
    J8560-25
    € 20,49*
    € 24,38
    Ähnlich
    Zweckform
    L7560-25
    € 20,49*
    € 24,38
    Ähnlich
    Zweckform
    3347
    € 6,51*
    € 7,75
    Ähnlich
    Herma
    4430
    € 8,58*
    € 10,21
    Ähnlich
    Herma
    4302
    € 4,14*
    € 4,93
    Ähnlich
    Herma
    4438
    € 26,05*
    € 31,00
    Ähnlich
    Herma
    4431
    € 8,22*
    € 9,78
    Ähnlich
    Herma
    4443
    € 7,89*
    € 9,39
    Ähnlich
    Herma
    4441
    € 7,89*
    € 9,39
    Ähnlich
    Herma
    4300
    € 5,52*
    € 6,57
    Ähnlich
    5 Star
    296735
    € 1,45*
    € 1,73
    Ähnlich
    Zweckform
    R5013
    € 9,53*
    € 11,34
    Ähnlich
    Zweckform
    3346
    € 6,51*
    € 7,75
    Ähnlich
    Herma
    4432
    € 8,22*
    € 9,78
    Ähnlich
    Zweckform
    3350
    € 6,51*
    € 7,75
    Ähnlich
    Herma
    4311
    € 21,20*
    € 25,23
    Ähnlich
    Herma
    4301
    € 6,51*
    € 7,75
    Ähnlich
    Zweckform
    3345
    € 6,51*
    € 7,75
    Ähnlich
    Zweckform
    L7162X-100
    € 32,32*
    € 38,46
    Ähnlich
    Zweckform
    L7173X-100
    € 32,32*
    € 38,46
    Ähnlich
    Trodat
    PRIVATETIKETTEN
    € 13,04*
    € 15,52
    Ähnlich
    Trodat
    € 87,12*
    € 103,67
    Ähnlich
    Zweckform
    L4770-25
    € 18,04*
    € 21,47
    Ähnlich
    Zweckform
    L4772-25
    € 18,11*
    € 21,55
    Ähnlich
    Zweckform
    L7163-100
    € 33,15*
    € 39,45
    Ähnlich
    Zweckform
    C9660-25
    € 19,75*
    € 23,50
    Ähnlich
    Zweckform
    L7760-25
    € 20,60*
    € 24,51
    Ähnlich
    Zweckform
    L7086-10
    € 11,86*
    € 14,11
    Ähnlich
    Zweckform
    L7087-10
    € 11,73*
    € 13,96
    Ähnlich
    Zweckform
    L7768-40
    € 25,94*
    € 30,87
    Ähnlich
    Zweckform
    L7767-40
    € 25,95*
    € 30,88
    Ähnlich
    Zweckform
    L7769-40
    € 26,07*
    € 31,02
    Ähnlich
    Zweckform
    L7765-40
    € 26,07*
    € 31,02
    Ähnlich
    Zweckform
    J8875-5
    € 16,60*
    € 19,75
    Ähnlich
    Zweckform
    L7162-40
    € 13,52*
    € 16,09
    Ähnlich
    Zweckform
    L7163-40
    € 13,52*
    € 16,09
    Ähnlich
    Zweckform
    L7165-40
    € 13,52*
    € 16,09
    Ähnlich
    Zweckform
    AB1800
    € 19,83*
    € 23,60
    Ähnlich
    Zweckform
    3348
    € 6,48*
    € 7,71
    Ähnlich
    Zweckform
    J8871-5
    € 16,59*
    € 19,74
    Ähnlich
    Zweckform
    J8177-25
    € 9,79*
    € 11,65
    Ähnlich
    Zweckform
    03328
    € 2,62*
    € 3,12
    Ähnlich
    Zweckform
    J4792-25
    € 11,01*
    € 13,10
    Ähnlich
    Zweckform
    J8167-25
    € 10,77*
    € 12,82
    Ähnlich
    Zweckform
    J4794-25
    € 10,77*
    € 12,82
    Ähnlich
    Zweckform
    3418
    € 20,92*
    € 24,89
    Ähnlich
    Zweckform
    3481
    € 21,22*
    € 25,25
    Ähnlich
    Zweckform
    3652
    € 21,22*
    € 25,25
    Ähnlich
    Zweckform
    3669
    € 21,71*
    € 25,83
    Ähnlich
    Zweckform
    3661
    € 21,71*
    € 25,83
    Ähnlich
    Zweckform
    3659
    € 21,22*
    € 25,25
    Ähnlich
    Zweckform
    4782
    € 8,17*
    € 9,72
    Ähnlich
    Zweckform
    3660
    € 21,71*
    € 25,83
    Ähnlich
    Zweckform
    J4791-25
    € 10,77*
    € 12,82
    Ähnlich
    Zweckform
    R5010
    € 11,90*
    € 14,16
    Ähnlich
    Zweckform
    L716540
    € 13,16*
    € 15,66
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG