Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Wangenschrbtisch Ahorn NB hell80 x 80cm M72853/235


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Artikel-Nr.:   347-PBAM72853/235
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   M72853/235
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Wangentisch


Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel wird direkt ab Werk an Sie verschickt.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tagen betragen.
  • Der Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel PBA
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    4Office 13 Tage € 4,95* € 216,73*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  216,73* €  257,91 pro Stück
    ab 2 Stück €  215,27* €  256,17 pro Stück
    ab 3 Stück €  213,83* €  254,46 pro Stück
    ab 4 Stück €  212,40* €  252,76 pro Stück
    ab 5 Stück €  210,99* €  251,08 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:13 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00€ 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum: innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand: unbenutzt
    Rücksendekosten: trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr: 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & Hilfe AGB Impressum
    © 1999-2008 Mercateo AG