| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4057227136674 Herst.-Nr.: 1008 1010 EAN/GTIN: 4057227136674 |
| |
|
| | |
| Ausführung Anschlussleiste, Anschlussart LSA-Plus, Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz, Mit Leistenmarkierung, Farbe grau, Länge 42mm, Breite 129,7mm, Höhe 12,5mm, Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 10, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Fernmeldeleiste, LSA HD Anschlußleiste, LSA-HD |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,451* | € 7,121* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,39* | € 7,13* | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,06* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|