Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilergehäuse mit Wanne VKA6 für 200 DA 2031 206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilergehäuse mit Wanne VKA6 für 200 DA 112699
Verteilergehäuse mit Wanne VKA6 für 200 DA 112699
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI4057227126996
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     2031 206
EAN/GTIN:
     4057227126996
Suchbegriffe:
Aufputzverteiler
Fernmeldeverteiler
Montagewanne für Fernmeldeleisten
Stahlblechverteiler
Ausführung Verteilerkasten, Montageart Aufputz, Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 200, Befestigungsmaß (standardisiert) sonstige, LSA, Werkstoff Stahlblech, Schutzart (IP) IP42, Farbe weiß, Höhe 453mm, Breite 333mm, Tiefe 115mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, Verteilerkasten AP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 141,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,80*
€ 142,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,82*
€ 142,84*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.