Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-V.Gehäuse mit Wanne VKU4 für 140 DA 2031 604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-V.Gehäuse mit Wanne VKU4 für 140 DA 114985
UP-V.Gehäuse mit Wanne VKU4 für 140 DA 114985
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50514313
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     2031 604
EAN/GTIN:
     4057227149858
Suchbegriffe:
Fernmeldeverteiler
Montagewanne für Fernmeldeleisten
Stahlblechverteiler
Unterputzverteiler
Ausführung Verteilerkasten, Montageart Unterputz, Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 140, Befestigungsmaß (standardisiert) sonstige, LSA, Werkstoff Stahlblech, Schutzart (IP) IP42, Farbe weiß, Höhe 378mm, Breite 375mm, Tiefe 100mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, Verteilerkasten UP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 123,42*
€ 128,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,01*
€ 128,75*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.