Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4016032283652 Herst.-Nr.: AK-300101-010-S EAN/GTIN: 4016032283652 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Daten-Kabel verfügen über zwei USB Typ-A Anschlüsse und leisten dank High-Speed Standard eine schnelle Synchronisierung und Daten-Transferrate mit bis zu 480 Mbit/s- Neben Windows, Mac und Linux Geräten können eine Vielzahl weiterer Komponenten wie Notebooks, Ladegeräte oder Office-Desk-Lösungen mit dem USB-Kabeln verbunden werden- Die USB-Kabel von DIGITUS sind kompatibel mit allen gängigen Geräten und Herstellern, wie z.B. Acer, Apple, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, Nintendo Switch und viele weitere ?- Adern aus Kupfer sowie eine Folien- & Geflecht-Schirmung sorgen für Robustheit und eine verlässliche Verbindung- Dank 1m Länge können Sie externe USB-Komponenten an Ihrem Computer anschließen, ohne dass diese direkt neben dem PC stehen müssenZum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, AK-300101-010-S, AK300101010S, PC-Kabel, Anschlusskabel, Computer-Klabel, Computerkabel, Datenkabel, Druckerkabel, Kabel, Monitorkabel, USB-Kabel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,69* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,70* | € 1,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,70* | € 1,03* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,76* | € 1,12* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,77* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|