Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ B, kurzzeitverzögert, In: 16 A, 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869548906
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV36214
EAN/GTIN:
     4001869548906
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ B, kurzzeitverzögert, In: 16 A, 300 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund lösen. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 2p 300ma typ b, schutzschalter 16a, schutzschalter, 5SV3621-4, 5SV36214, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Fehlerstromschutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCD, SENTRON, Überstromschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,85*
€ 379,44*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,03*
€ 380,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,45*
€ 381,03*
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 383,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,91*
€ 415,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,46*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,44*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,86*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 114,54*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,16*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 312,64*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,98*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 263,10*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,56*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 334,17*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,65*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,24*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,06*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.