Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Steuerung BasicLogo AD 25 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG BasicLogo-Steuerung AD 25 Ex # 9683
JUNG BasicLogo-Steuerung AD 25 Ex # 9683
Artikel-Nr.:
     3461-60155050
Hersteller:
     Jung Pumpen
Herst.-Nr.:
     JP09683
EAN/GTIN:
     4037066096834
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe
Jung Steuerung BasicLogo AD 25 X JUNG PUMPEN AD 25 X BasicLogo-Steuerung Steuerung zum niveauabhängigen Ein- und Ausschalten einer direkt startenden Drehstrom-Tauchmotorpumpe - auch explosionsgeschützt, wenn ein separater Trockenlaufschutz installiert wird. ATEX-gerechte Überwachung von Motortemperatur und Laufzeit. Betriebsspannung 3/N/PEx230/400 V, 50 Hz > Gehäuse mit Klarsichttür, IP 44 275 x 250 x 155 mm (HxBxT) > Motorschütz 4,0 kW / 400 V > Überstromrelais 2,4-4,0 A > Steuersicherungen 2 A > Wechselstromabgang 230V / 2 A > Hand-0-Automatik Wahlschalter > Resettaster für Störmeldungen Leuchtanzeigen für > Betrieb Pumpe > Motor-Überstrom > Motor-Übertemperatur > Motor-Laufzeit überschritten > Hochwasser > Wassermangel > Drehfeld falsch Alarmanlage (netzabhängig) > potentialfreier Schließer, z.B. zum Anschluss einer 230 V Blitz- oder Warnleuchte > potentialfreier Schließer zur Störungsfernmeldung max. 5A, 250V AC > elektronischer Summer, quittierbar > Akku-Ladeschaltung für netzunab- hängigen Betrieb der Alarmanlage mittels optionalem Akku Steuerung anschlussfertig verdrahtet und optional erweiterbar.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 771,26*
€ 868,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 778,17*
€ 876,91*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 865,41*
€ 967,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,91*
€ 1.043,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,28*
€ 1.023,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,27*
€ 967,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,17*
€ 926,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.