Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TD400C Text Display, 4-zeilig für SIMATIC S7-200 mit Kabel (2,5m) und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TD400C Text Display, 4-zeilig für SIMATIC S7-200 mit Kabel (2,5m) und
Artikel-Nr.:
     3461-50441314
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66400AA000AX1
EAN/GTIN:
     6940408100060
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
SIMATIC Micro Panel
TD400C Text Display, 4-zeilig für SIMATIC S7-200 mit Kabel (2,5m) und Einbauzubehör, INDIVIDUELL GESTALTBARE Bedienoberfläche, Konfiguration mit STEP 7-Micro/WIN V4 SP6
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
31 Millimeter
Höhe der Front:
102 Millimeter
Breite der Front:
174 Millimeter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Grafikobjekte darstellbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anzahl der Online-Sprachen:
2
Druckausgabe vorhanden:
Nein
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
1
Mit Rezepturen:
Nein
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Nein
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Tasten mit LED:
Nein
Mit Systemtasten:
Ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
15
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Mit nummerischer Tastatur:
Nein
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
0 Kilobyte
Max. Zeichenhöhe, Display:
5 Millimeter
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
24
Anzahl der Display-Zeilen:
4
Ausführung des Displays:
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
IO-Link Master:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Versorgungsspannung bei DC:
20,4 Volt | 20.4 Volt
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard UMTS:
Nein
Betriebstemperaturbereich:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485:
1
Unterstützt Protokoll für EIB/KNX:
Nein
Betriebstemperatur:
50...0 Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: siemens profibus buskabel, simatic micro panel, Industriesteuerungen SPS, Text-Panel, 6A, 6AV, 6AV6, 6AV66, 6AV664, 6AV6640, 6AV66400, 6AV66400A, 6AV66400AA, 6AV66400AA0, 6AV66400AA00, 6AV66400AA000, 6AV66400AA000A, 6AV66400AA000A1, 6AV66400AA000AX, 6AV66400AA000AX1, 6AV6640-, 6AV6640-0, 6AV6640-0A, 6AV6640-0AA, 6AV6640-0AA0, 6AV6640-0AA00, 6AV6640-0AA00-, 6AV6640-0AA00-0, 6AV6640-0AA00-0A, 6AV6640-0AA00-0AX, 6AV6640-0AA00-0AX1, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Automatisierungssysteme, Bedienterminal, Maschinenterminal, Operator Panel, Text-Operator-Panel, Textdisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,36*
€ 625,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,43*
€ 622,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,74*
€ 575,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.