| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50432096 Herst.-Nr.: R229877 EAN/GTIN: 4027597026783 |
| |
|
| | |
| Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. MULTIBLOC Größe 1 sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 1, 250A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Er eignet sich für den Einsatz in Hausanschlusskästen, Zählerverteilern, Messwandlerschränken und Telekom-Sendestationen. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh1, 1.000.397, R229877, Sicherungslasttrennschalter, NH-Lasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungsschalter, NH-Sicherungstrennschalter, Sicherungsschalter, Sicherungstrennschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,32* | € 145,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,69* | € 146,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 126,37* | € 150,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,31* | € 151,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 145,01* | € 172,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|