Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler, direktmessend, geeicht, DS 25(100)A gee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-50189778
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10020223
EAN/GTIN:
     4048652001415
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Stromzähler
Mechanischer Drehstromzähler, Für 3- und 4-Leiternetze, Mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, Fabrikneu oder neuwertig regeneriert lieferbar, PTB-Zulassung; geeicht lieferbar, Hinweis: Elektrizitätszähler für Verrechnungszwecke müssen geeicht sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vierleiterzähler
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
Nein
Geeicht:
Ja
Tarifsteuerung:
extern
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Zählertyp:
elektromechanisch
Anzeigeart:
analog
Anzahl der Stellen:
6
Rücklaufsperre:
Nein
Zulassung:
Innerstaatlich
Mit Sperrcode:
Nein
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Messungsart Lastgang:
Nein
Nennspannung:
3x230/400 Volt
Spannung:
230/400 Volt
Weitere Suchbegriffe: Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler zweitarif, Impulsgeberzähler mechanisch (Zählerkreuzmontage), Zähltechnik, Elektrizitätszähler, DS, DS2, DS25, DS251, DS2510, DS25100, DS25100A, DS25100Ag, DS25100Age, DS25100Agee, DS 25, DS 25(, DS 25(1, DS 25(10, DS 25(100, DS 25(100), DS 25(100)A, DS 25(100)A g, DS 25(100)A ge, DS 25(100)A gee, DS25(100)Agee, DS 25100A gee, 10020223, 25(100)A, 3x230/400V, direktmessend, geeicht, regeneriert, 1120054
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,00*
€ 81,75*
€ 6,40*
ab € 77,33*
€ 82,90*
€ 4,95*
ab € 80,06*
€ 85,78*
€ 6,95*
ab € 84,70*
€ 90,48*
Lager 3461
k.A.
€ 7,95*
ab € 148,77*
€ 157,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG