Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler, direktmessend, geeicht, WS 10(40)A gee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-50189770
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     01020113
EAN/GTIN:
     4048652000135
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Stromzähler
Mechanischer Wechselstromzähler, Für 2-Leiternetze, Mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, Fabrikneu oder neuwertig regeneriert lieferbar, PTB-Zulassung, geeicht lieferbar, Hinweis: Elektrizitätszähler für Verrechnungszwecke müssen geeicht sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einphasen-Wechselstromzähler
Anzeigeart:
analog
Zulassung:
Innerstaatlich
Zählertyp:
elektromechanisch
Tarifausführung:
Eintarif
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
Ja
Polart:
1-phasig
EDL40-Signatur:
Nein
Tarifsteuerung:
extern
Mit Sperrcode:
Nein
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Anzahl der Stellen:
5
Nennspannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Wechselstromzähler, wechselstromzähler nzr, drehstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, Impulsgeberzähler mechanisch (Zählerkreuzmontage), Zähltechnik, Elektrizitätszähler, WS, WS1, WS10, WS104, WS1040, WS1040A, WS1040Ag, WS1040Age, WS1040Agee, WS 10, WS 10(, WS 10(4, WS 10(40, WS 10(40), WS 10(40)A, WS 10(40)A g, WS 10(40)A ge, WS 10(40)A gee, WS10(40)Agee, WS 1040A gee, 01020113, 10(40)A, 1x230V, direktmessend, geeicht, regeneriert, 1120022
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 16,96*
€ 20,06*
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 20,74*
€ 6,40*
ab € 18,21*
€ 21,38*
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 21,70*
Lager 3461
k.A.
€ 7,95*
ab € 32,59*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG