Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2pol. B, 6A, T=70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-50100895
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY42066
EAN/GTIN:
     4001869181462
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
leistungsschutzschalter siemens
leistungsschutzschalter
leistungsschutzschalter 6a
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 6A, T=70mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
6 Ampere
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Einbautiefe:
70 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Weitere Suchbegriffe: Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte, Leitungsschutzschalter, 5S, 5SY, 5SY4, 5SY42, 5SY420, 5SY4206, 5SY42066, 5SY4206-, 5SY4206-6, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Sicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 28,68*
€ 32,48*
Lager 3461
k.A.
€ 6,99*
ab € 29,43*
€ 33,32*
€ 4,50*
ab € 29,45*
€ 33,35*
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 33,87*
€ 6,95*
ab € 30,00*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SM2121-6
ab € 47,63*
Zubehör
Siemens
5SM2322-6
ab € 31,12*
Zubehör
Siemens
5SM2322-6KK01
ab € 100,92*
Zubehör
Siemens
5SM2325-6
ab € 82,55*
Zubehör
Siemens
5SM2332-6KK01
ab € 114,22*
Zubehör
Siemens
5SM2345-6KK01
ab € 125,63*
Zubehör
Siemens
5SM2622-8
ab € 74,50*
Zubehör
Siemens
5SM2625-6
ab € 75,78*
Zubehör
Siemens
5SM2625-8
ab € 117,17*
Zubehör
Siemens
5SM2632-6
ab € 41,73*
Zubehör
Siemens
5SM2635-6
ab € 60,85*
Zubehör
Siemens
5SM2735-6
ab € 72,24*
Zubehör
Siemens
5SM2745-6
ab € 74,11*
Zubehör
Siemens
5SM2745-8
ab € 82,03*
Zubehör
Siemens
5SM2845-8
ab € 92,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.