Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 91-AHSC, 3 x 50-4 x 95mm², Schraubverb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-50016452
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TE100016878
EAN/GTIN:
     8712403504536
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
Die Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ermöglicht eine einfache, schnelle und sicherer Kabelverbindung mit Schraubverbinder für alle gängigen Kunststoffkabel mit PVC- oder VPE-Isolation in der Niederspannung geeignet.

Die Verbindungsgarnituren können sowohl im Erdreich und in oberirdischen Freiluftanlagen als auch in Innenraumanlagen verlegt werden. Die Schraubverbinder sind für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet. Sie erfüllt die Anforderungen nach VDE 0278 Teil 623.

  • Leiterquerschnitt für N(A)YY 3 x 50 - 4 x 95 mm²
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Warmschrumpf
    Bergbauzulassung:
    Nein
    Halogenfrei:
    Nein
    Anzahl der Leiter:
    4
    Mit konzentrischer Abschirmung:
    Nein
    Spannungsreihe:
    0,6/1 kV
    Geeignet für:
    N(A)YY
    Mit Schraubverbindern:
    Ja
    Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
    Nein
    Leiternennquerschnitt:
    50 Quadratmillimeter
    Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffen 3m, schraubstoßverbinder, Warmschrumpfgarnituren, Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren 91-AHSC Serie, Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial, Verbindungs-/Übergangsmuffe, 91A, 91AH, 91AHS, 91AHSC, 91AHSC9, 91AHSC95, 91-AH, 91-AHS, 91-AHSC, 91-AHSC-, 91-AHSC-9, 91-AHSC-95, TE100016878, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, garnitur
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3461
    k.A.
    10
    € 6,99*
    ab € 43,36*
    € 46,27*
    10
    € 6,95*
    ab € 47,13*
    € 50,35*
    1
    € 6,40*
    ab € 48,83*
    € 53,30*
    1
    € 5,90*
    ab € 49,16*
    € 53,67*
    1
    € 6,50*
    ab € 53,72*
    € 58,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,36*
    € 51,60
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 462,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 45,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 45,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.