Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1kV Verbindungsmuffe. Leiterquerschnitte 5x1,5-5x6qmm. Mit Schraubverbindern


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
1kV Verbindungsmuffe. Leiterquerschnitte 5x1,5-5x6qmm. Mit Schraubverbindern
Artikel-Nr.:
     3461-50015332
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CY1555-000
EAN/GTIN:
     4042368002476
Suchbegriffe:
Muffe
Schrumpfmuffe
Verbindungsmuffe
muffe thermoplast
Standard Verbindungsmuffe für fünfadrige Kunststoffkabel. 0,6/1kV. Leiterquerschnitte 5x1,5-5x6 mm². Ausführung mit Abreißkopf-Schraubverbindern. Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln (z. B. N(A)YY, N(A)2XY, N2XH). Für Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Geeignet für Al- und Cu-Leiter. Anwendungsbereiche Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllen damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
Ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Mit Schraubverbindern:
Ja
Ausführung:
Warmschrumpf
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Bergbauzulassung:
Nein
Leiternennquerschnitt:
6...1.5 Quadratmillimeter
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, te connec.raychem/de muffe, Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial, Verbindungs-/Übergangsmuffe, LJ, LJS, LJSM, LJSM5, LJSM51, LJSM515, LJSM5150, LJSM51500, LJSM515006, LJSM5X, LJSM5X1, LJSM5X15, LJSM5X150, LJSM5X1500, LJSM5X15006, LJSM5X1,, LJSM5X1,5, LJSM5X1,50, LJSM5X1,500, LJSM5X1,5006, LJSM-, LJSM-5, LJSM-5X, LJSM-5X1, LJSM-5X1,, LJSM-5X1,5, LJSM-5X1,5-, LJSM-5X1,5-0, LJSM-5X1,5-00, LJSM-5X1,5-006, CY1555000, CY1555-000, Warmschrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 145,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 14,516* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG