Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

10kV Verbindungsmuffe mit Schraubverbinder für 3L-Kunststoffkabel 35-95 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10kV Verbindungsmuffe mit Schraubverbinder für 3L-Kunststoffkabel 35-95 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-50015327
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     016333-005
EAN/GTIN:
     4042368895269
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Muffe
12kV Verbindungsmuffe inkl. Schraubverbinder für geschirmte Dreileiter Kunststoffkabel. Leiterquerschnitt: 35-95 mm². Länge 1000 mm. Durchmesser 80 mm. Zur Verbindung mit Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Zur Verbindung von Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt.
Weitere Informationen:
Mit Schraubverbindern:
Ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Spannungsreihe:
6/10 kV
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Anzahl der Leiter:
3 | 3 Stück
Halogenfrei:
Nein
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
35...95 Quadratmillimeter
Weitere Suchbegriffe: Schraubstoßverbinder, Schrumpfkappe, Schrumpfmuffe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Verbindungsmuffe, Warmschrumpfendkappe, te connec.raychem/de muffe, schraubstoßverbinder, Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial, Verbindungs-/Übergangsmuffe, MS, MSU, MSU3, MSU33, MSU331, MSU3311, MXSU3, MXSU33, MXSU331, MXSU3311, MXSU-, MXSU-3, MXSU-33, MXSU-331, MXSU-3311, 016333-005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,94*
€ 553,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,77*
€ 550,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.