Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus-Modul MR-DO4 Modbus RTU 1108361321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MR-DO4 Modbus RTU
MR-DO4 Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     3461-4176022
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108361321
EAN/GTIN:
     4250184135661
Suchbegriffe:
45mm Kappenmaß
Aktor
Ausgangsmodul
BTR Netcom
Andere Bussysteme sonstige, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 2, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Max. Anzahl der Schaltausgänge 4, Bemessungsstrom 5A, Bemessungsbetriebsspannung 24 ... 24V, Mit Busankopplung, Min. Tiefe der Gerätedose 60mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 97,22*
€ 116,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,74*
€ 117,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,56*
€ 117,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,13*
€ 118,29*
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 121,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,74*
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 38,35*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.