|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4125719 Herst.-Nr.: NRSAS0834USV EAN/GTIN: 4011377130739 |
| |
|
|  |  |
 | USV-Modul, für Notrufsystem, ohne Rahmen, Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil Art.-Nr.: NRS AS 0834 NT, Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: DC 24 V ± 10 %, Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde, Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten, Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA, Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen, zur Überbrückung von Spannungsausfällen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 55 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, NRS AS 0834 USV, NRSAS0834USV, USV-Anlage, 0834, Behindertentoilette, Hilferuf, Notruf, Notruf-System, Notrufsystem, Notstromversorgung, ONLINE USV, Stromversorgung, USV-Modul, Unterbrechungsfreie, behindertengerecht |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 146,97* | € 179,50* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 147,20* | € 180,01* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 151,26* | € 182,79* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 148,99* | € 183,79* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 153,30* | € 185,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|