Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako Drehstromzähler, MID geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-41090178
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28380015
EAN/GTIN:
     4010312501634
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle. Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,5Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 80A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom beträgt 4OmA. Der N-Anschluss muss vorhanden sein. Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei Wochen abgelesen werden. Der Leistungsbezug wird mit einem 100-mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt. Serienmäßig auch als 2-Tarif-Zähler verwendbar: Mit Anlegen von 230V an die Klemmen E1/E2 wird auf einen zweiten Tarif umgeschaltet. Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie je Tarif, die Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers RS1 bzw. RS2 sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter angezeigt werden. Fehlermeldung (false): Bei fehlendem Außenleiter oder falscher Stromrichtung wird false und der entsprechende Außenleiter im Display angezeigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Montageart:
REG
Breite:
70 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, eltako drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, DSZ15D-3x80A MID, DSZ15D3x80AMID, 28380015, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Hutschienenzähler, Tarifzähler, Tragschienenzähler, Zähler, Zählermodul
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 84,24*
€ 101,10*
1 Tag
27
€ 6,40*
ab € 84,99*
€ 101,77*
€ 5,95*
ab € 88,39*
€ 104,98*
1 Tag
427
€ 5,90*
ab € 89,53*
€ 105,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,75*
€ 117,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.