Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Artikel-Nr.:
     3461-40653145
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81143
EAN/GTIN:
     3303430811435
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendosen doppelt
datendose
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: schneider datendose, 81143, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kat. 3-Anschlussdose, Kat. 5-Anschlussdose, Kat. 5E-Anschlussdose, Kat. 6-Anschlussdose, Kat. 6A-Anschlussdose, Kat. 7-Anschlussdose, Kat. 7A-Anschlussdose, Kategorie 3-Anschlussdose, Kategorie 5-Anschlussdose, Kategorie 5E-Anschlussdose, Kategorie 6-Anschlussdose, Kategorie 7-Anschlussdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, UP-Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 26,48*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,93*
€ 28,41*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,76*
€ 33,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 33,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,33*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.