Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verteilerblock -NS35A BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40612183
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273244
EAN/GTIN:
     4055626391861
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Farbe:
blau
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU, PTFIX618X2,5NS35ABU, 3273244, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, Verteilerklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 5,02125*
€ 6,72125*
8
€ 5,46*
ab € 5,33625*
€ 7,12625*
25 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,42*
8
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,43*
Lager 3461
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 5,7962*
€ 7,7262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,7262*
€ 9,19418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3862*
€ 8,78958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8962*
€ 8,20648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6662*
€ 7,93278
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7962*
€ 6,89748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 61,8096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,76*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,076*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.