| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40441787 Herst.-Nr.: ARC913D EAN/GTIN: 3250611010111 |
| |
|
| | |
| Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-13A 2M. AFDD Brandschutzschalter nach DIN VDE 0665-10/ EN62606, kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und AFD-Ausgelöstanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 13 Ampere | Polzahl: | 2 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, hager leitungsschutzschalter 13a, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter hager, ARC913D, Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung, Arc fault, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Fehlerlichtbogen, Installationsautomat, LS-Schalter, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsauto |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,17* | € 125,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,75* | € 127,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 107,89* | € 128,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 108,44* | € 128,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,00* | € 130,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|