Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40429292 Herst.-Nr.: A9Z35463 EAN/GTIN: 3606480442780 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 iID. 4-polig, Nennstrom 63A, Typ A, SI, Nennfehlerstrom 300mA, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Ausführung SI verhindert ungewollte Auslösungen in Anlagen, in denen eine hohe Verfügbarkeit erforderlich ist. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der ID Fehlerstrom-Schutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, SH Schalter, SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, A9Z35463, FI, Fehlerstrom, Fehlerstromschutzschalter, RCCB, RCD, Typ A |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 133,37* | € 156,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,88* | € 160,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,47* | € 170,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,54* | € 173,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 158,92* | € 185,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|