Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372827 Herst.-Nr.: 912.080 EAN/GTIN: 4057298011894 |
| |
|
| | |
| CONI Steckdosenleiste 3xCH T13 0° Steckdosen Schweiz schwarz inkl. Thermosicherung 10A Länge 6-fach 355mm 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 3xCustom Module leer Stromeingang: 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² sw mit GST18 Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste 6-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 912.080 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,50* | € 110,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 91,16* | € 115,64* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,75* | € 126,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|