Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -5...100 mbar, -2,00...40,16 inH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307220
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PG2489
EAN/GTIN:
     4021179257589
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor,mit analoger Anzeige, Messbereich: -5...100 mbar / -2,00...40,16 inH2O, Prozessanschluss: G ½, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 70 mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar), 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar) Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Analoganzeige 0...350° verdrehbar , Auflösung 0,25% , Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA FPM (Viton) PTFE Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas 4 mm, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (Al2O3) FPM V4A / 316L / 1.4404
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 5-100 mbar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer ifm, PG-,10BREB12-MFRKG/US/ /P, PG,10BREB12MFRKGUSP, PG2489, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . -2.00...40.16 inH2O, . -5...100 mbar, 4-Leiter, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0.25%, DC PNP/NPN, Drucksensor mit analoger Anzei, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor mit, Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 401,42*
€ 458,37*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 436,86*
€ 487,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,40*
€ 502,10*
Frei Haus
ab € 459,86*
€ 511,24*
Frei Haus
ab € 466,71*
€ 516,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,10*
€ 597,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,39*
€ 579,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 17,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 20,20*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 17,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.