Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W
Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W
Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W
Artikel-Nr.:
     3461-40305272
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM22TG20
EAN/GTIN:
     3606480792137
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (208-480 VAC) auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar ist. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, überwachungsrelais phasenfolge, RM22TG20, Phasenüberwachungsgerät, Drehstromrelais, Drehstromwächter, Drehstromüberwachung, Dreiphasenwächter, Dreiphasenüberwachung, Mess- und Überwachungsrelais, Messrelais, Netzrelais, Netzwächter, Netzüberwachung, Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenrelais, Phasenwächter, Phasenüberwachung, Steuerrelais, Testfunktion, Überwachungsgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,01*
€ 47,26*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 37,32*
€ 47,27*
€ 5,95*
ab € 37,08*
€ 47,33*
€ 5,46*
ab € 37,44*
€ 47,71*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,06*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.