Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E - AL0125 (braun)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E - AL0125 (braun)
Artikel-Nr.:
     3461-40273279
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUFT50051B
EAN/GTIN:
     4043158060515
Suchbegriffe:
Fenster Griffsicherung
Fenstergriff Sicherung
Fenstergriffsicherung
fenster griffsicherung
Praktische Einhand-Bedienung: Fensterschließung und Sicherung in einer Bewegung;Aktiver Einbruchschutz: Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel;Elektronische Meldung schon beim ersten Einbruchsversuch;Über 1 Tonne Druckwiderstand gegen Aufhebelversuche;Basisschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs;Optisch erkennbare Auf-/Zu-Position;Totalverriegelung mittels Druckzylinder;Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung;Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten;Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder;;Schutz und Komfort im Handumdrehen; ;Die Funk-Fenstergriffsicherung 400 E und die Secvest Funkalarmanlage von ABUS integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Geeignet für alle nach innen öffnende Fenster ersetzt die Funk-Fenstergriffsicherung den vorhandenen Griff handelsüblicher Fenster. Die Sicherung wird dabei auch im deaktiven Zustand der Alarmanlage überwacht. Einbrechern setzt die Funk-Fenstergriffsicherung bereits im Moment des ersten Aufhebelversuchs durch einen massiven Stahlriegel einen Druckwiderstand von über einer Tonne entgegen. Gleichzeitig ? und noch lange bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist ? meldet die Secvest Alarm. ; ;Sichere Totalverriegelung ? ein Schlüssel für alles; ;Mittels eines Schlüssels kann der Druckzylinder der Funk-Fenstergriffsicherung totalverriegelt werden ? damit wird Einbrechern die Möglichkeit genommen, durch eine eingeworfene Fensterscheibe die Fenstergriffsicherung zu betätigen und das Fenster zu öffnen. Ein Anschluss ermöglicht die Einbindung eines passiven Glasbruchmelders, der auf der Scheibe platziert wird und Alarm meldet, wenn die Fensterscheibe eingeworfen wird. Besonders praktisch: Die ABUS Funk-Fenstergriffsicherung ist gleichschließend mit anderen ABUS Sicherheitsprodukten erhältlich, sodass mit einem Schlüssel alle Sicherungen im Haus geöffnet oder verschlossen werden können.;;Abmessungen: (BxHxT) 71x210x103 mm;Anschlüsse: Klemmterminal ;Batterietyp: 2 x 1,5 V AA Alkaline Batterien ;Breite: 71 mm;Bruttogewicht: 1,82 kg;Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung ;Farboptionen: weiß, braun ;Funkfrequenz: 868,662 MHz;Funkleistung: 10 mW;Gehäusematerial: ABS ;Höhe: 210 mm;Länge: 103 mm;Max. Batterielebensdauer: 2 a;Max. Betriebstemperatur: 55 °C;Max. Luftfeuchtigkeit: 90 %;Max. Reichweite Senden (Freifeld): 100 m;Max. Reichweite Senden (Gebäude): 30 m;Min. Betriebstemperatur: -10 °C;Modulation: FM ;Montageort: Fenster ;Sabotageüberwachung: Ja ;Schließungsnummer: AL0125 ;Sensortyp: Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik ;Spannungsversorgung DC: 3 V;Spannungsüberwachung: Ja ;Umweltklasse: II ;Zertifizierungen: VdS ;;Lieferumfang;1 x Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E - AL0125 (braun);2 x 1,5 V AA Batterie;2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FUFT50051B, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Alarmanlage, Alarmzentrale, Brandmeldeanlage, Brandmelderzentrale, Einbruchmelderzentrale, Einbruchmeldezentrale, Funkalarmzentrale, Funkeinbruchmeldezentrale, G, Gefahrenmeldesystem, Zubehör, Überfallmeldezentrale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,44*
€ 631,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.