Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40271378 Herst.-Nr.: 916.0040 EAN/GTIN: 4016514059454 |
| |
|
| | |
| POWER FRAME ALU Steckdosenleiste 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A Stromeingang 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST18 Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 916.0040, Steckdoseneinheit |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,59* | € 69,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,14* | € 69,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,03* | € 70,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,86* | € 72,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 61,34* | € 76,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|