Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GAMMA instabus Taster 2-fach UP 286/2 DELTA style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster 2-Fach,Platinmet. 5WG1286-2DB42
Taster 2-Fach,Platinmet. 5WG1286-2DB42
Artikel-Nr.:
     3461-40266391
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12862DB42
EAN/GTIN:
     4001869438160
Suchbegriffe:
Siemens Delta
Siemens Style
Unterputz-Einsatz
Unterputz-Einsätze
GAMMA instabus Taster 2-fach UP 286/2 DELTA style platin-metallic
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Busankopplung inklusive:
Nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
4
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Platin
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsatz, UP-Einsätze, siemens style taster, siemens style, siemens style platin, Installationsbussysteme, Bussystem-Tastsensor, 5W, 5WG, 5WG1, 5WG12, 5WG128, 5WG1286, 5WG12862, 5WG12862D, 5WG12862DB, 5WG12862DB4, 5WG12862DB42, 5WG1286-, 5WG1286-2, 5WG1286-2D, 5WG1286-2DB, 5WG1286-2DB4, 5WG1286-2DB42, Bedienelement, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster, Tastsensor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,65*
€ 77,76*
Lager 3461
k.A.
€ 7,95*
ab € 71,75*
€ 77,87*
14 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 73,22*
€ 79,46*
€ 4,95*
ab € 85,38*
€ 92,65*
€ 5,90*
ab € 89,96*
€ 97,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.