Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e SF-UTP Patchkabel, Cu, PVC AWG 26/7, Länge 1 m, Farbe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40265840
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-010
EAN/GTIN:
     4016032213079
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Übertragungsrate bis zu 100 Mhz Innenleiter: Kupfer (Cu) PoE kompatibel Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. 2x RJ45-Stecker (8P8C) Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung Längenbezeichnung auf den Hauben Innenleiter: Kupfer (Cu)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel sf/utp cat 5e grau 1m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, DK-1531-010, DK1531010, Patchkabel Kupfer, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur, Twisted Pair Kabel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320
1
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,17*
5
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,18*
5 Tage
149
1
€ 9,90*
ab € 0,79*
€ 1,21*
1
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,21*
Lager 3461
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.