| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40264626 Herst.-Nr.: 33162 EAN/GTIN: 4015162331622 |
| |
|
| | |
| Bewegungs- und Glasbruchmelder-Kombination für die Überwachung von Innenräumen. PIR-Erfassungsbereich ca. 12m x 120° (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen optional als Zubehör erhältlich). Glasbruchsensor über Luftdruck und Geräusch, max. Reichweite 9m, mind. Glasfläche 0,6 x 0,6m. Wand- oder Eckmontage in 2 - 2,5m Höhe. PIR-, Glasbruch- und Sabotagerelais, NC, max. 50mA / 60V. Betriebsspannung: 12V DC, Stromverbrauch: 20mA (Ruhe), 35mA (Alarm). Abmessungen: 60 x 110 x 55mm. Kann über ein Eingangsmodul 9000E1, 9000E16 oder 9000EA4 an den Bus des System 9000 angebunden werden (max. 5 Kontakte pro Buseingang). Das Buseingangsmodul 9000E1 kann im Gehäuse eingebaut werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 60 Millimeter | Montageart: | Aufbau | Betriebsspannung: | 12 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasbruchmelder, Glasbruchsensor, indexa glasbruchmelder, automatik schalter, glasbruchsensor weiss, BMG04, 33162, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aktive Lichtschranke, Dual-Bewegungsmelder, Glasbruch, Glasmelder, IR-Melder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, Kombimelder, Mikrowellenmelder, PIR-Melder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmeld, 1203377 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,19* | € 41,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,95* | € 42,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,72* | € 43,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 32,65* | € 43,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,28* | € 43,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|