| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40264586 Herst.-Nr.: 36867 EAN/GTIN: 4015162368673 |
| |
|
| | |
| Funk-Bedienteil mit farbigem LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser. Zum Steuern und Programmieren des System 8000. Frequenz: 868 MHz. Bis zu 50 Zugangs-Codes und -Tags anwendbar. Zeigt den Status von Türen und Fenstern an. Inkl. Eingang für verdrahteten Türkontakt (NC). Stromversorgung: 2x Lithiumbatterien 3V (CR123A, mitgeliefert). Zusätzlicher Anschluss eines 12V Netzgerätes möglich, empfehlenswert bei angeschlossenem Türkontakt. Display-Farben vom Errichter einstellbar: gelb, blau, türkis, grün, lila, rot. Die Farbe für den Alarmfall kann separat eingestellt werden. Abmessungen: 120 x 130 x 30mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 130 Millimeter | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, LCD Bedienteil (Alarmzentrale), RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, indexa alarmanlage, rfid-lesegerät, 8001F/RGB, 8001FRGB, 36867, Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem, Bedien-Tastatur, Bedientableau, Bedienteil, FAT, FBF, Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld, Funk-Bedienteil, Funkalarmanlage, Grundrisstableau, Keypad, System-8000, Tastatur, 1212228 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,28* | € 175,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,88* | € 179,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 151,52* | € 186,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,03* | € 186,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,61* | € 194,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|