Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Bedienelement, 2-fach mit beiliegendem Busankoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40260840
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006116A0173
EAN/GTIN:
     4011395135730
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bedienelement, 2-fach, studioweiß, Busch-Installationsbus KNX, Bedienelemente solo mit beiliegendem Busankoppler, Bedienelement, 2-fach mit beiliegendem Busankoppler Für Busch-Installationsbus KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, busch jäger 2fach tastsensor, eib bedientableau, 2fach tastsensor, 6126/01-84, 61260184, 2CKA006116A0173, Bussystem-Tastsensor, 2/4-fach, 84, ABB, B&J, BJ, Bedienelement, Bedienelement, 2-fach, Bedienelement, 2-fach mit beiliegendem Busankoppl, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Empfangssensor, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Gruppentaster, Haussteuerung, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, KNX, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Smarthome, Taster, Vernetzung, 6509738
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,61*
€ 131,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,13*
€ 132,06*
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 136,80*
2 Tage
28
€ 5,80*
ab € 117,27*
€ 138,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,10*
€ 151,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0074
ab € 69,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0071
ab € 98,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.