Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 19 ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 100007041 Patch Panel
Telegärtner 100007041 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     3461-40257288
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007041
EAN/GTIN:
     4018359290665
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
Leistungsmerkmale:
19'' Einschubgehäuse 1 HE mit 25, 30 oder 50 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte,
Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen,
Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen,
Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet,
Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 50xRJ45 ungeschirmt, ohne Adernmanagement
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPPI50-H
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Breite:
480 Millimeter
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: telegärtner isdn patchpanel, J02024L0002, 100007041, Patchpanel Kupfer, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 6A-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, Categorie 7A-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 6-Patchpanel, Kategorie 6A-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kategorie 7A-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patch-Verteiler, Patchfeld, Patchpanel Kit, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler Panel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteilerfeld, Wandverteiler, 4522376
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,14*
€ 74,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 59,08*
€ 75,58*
€ 4,99*
ab € 64,13*
€ 79,55*
€ 5,46*
ab € 64,15*
€ 79,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,39*
€ 84,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.