Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40256234 Herst.-Nr.: 20268989 EAN/GTIN: 4011334309628 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1 polarweiß, glänzend. Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Höhe: | 71 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | Differenzwert: | 0,5 Kelvin | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, analoger klimaregler, 20268989, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Temperaturfühler, Thermostat, Universaltemperaturregler, 0837271, 837271 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,51* | € 71,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,71* | € 72,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 73,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 57,36* | € 73,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,39* | € 84,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|