Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Temperaturregler We m Z-St S1/B3/B7 pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 20261909 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 20261909 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     3461-40256229
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20261909
EAN/GTIN:
     4011334309635
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Höhe:
71 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Differenzwert:
0,5 Kelvin
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, 20261909, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Temperaturfühler, Thermostat, Universaltemperaturregler, 0837262, 837262
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,31*
€ 71,24*
€ 5,46*
ab € 55,65*
€ 71,68*
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 72,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,03*
€ 73,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,33*
€ 83,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20261404
ab € 59,39*
Ähnlich
Hager
20261606
ab € 58,55*
Ähnlich
Hager
20268982
ab € 55,43*
Ähnlich
Hager
20268989
ab € 55,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.