Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Tastsensor 2f m RTR Displ S1/B3/7 we/pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 75662780 Steckdose
Hager 75662780 Steckdose
Artikel-Nr.:
     3461-40255151
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75662780
EAN/GTIN:
     4011334283430
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Tastsensor 2fach mit Raumtemperaturregler, Display und Beschriftungsfeld Betriebstemperatur -5 +45 °C Beschriftungsfeldeinlage (B x H) 52,3 x 15,6 mm - mit Demontageschutz - mit weißer Betriebs-LED und 4 roten Status-LED - LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich - Wippe oder geteilte Wippe parametrierbar - geteilte Bedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte - mit Raumtemperaturschaltuhr - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a - für Busankoppler Up - Produktfamilie: Taster - Produkttyp: Taster, 2fach
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Tastsensor, berker tastsensor 2fach, analoger klimaregler, analoges raumthermostat berker, 75662780, Bussystem-Tastsensor, Bedienelement, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster, Tastsensor mit Temperaturregler und Display, 0826846, 826846
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,02*
€ 224,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,33*
€ 224,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,37*
€ 227,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,50*
€ 235,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,73*
€ 253,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.